超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。アガロース含量が高く耐熱性に優れています。殆どの配合培地に使用できます。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 800±20g/cm2、ゲル化温度:36.0±2.0℃、透明度: ≧96.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦0.8%
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
粘度7.5±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)≦12.0
融点(℃)91.0±2.0
灰分≦1.5%
その他【ヒ素】2μg/g以下【一般生菌数】3000ヶ/g以下【大領筋群】陰性【重金属(Pb)】10μg/g以下
形状粉末状
種類寒天培地
内容量(g)500
pH7±1
水分(%)(乾燥減量)22%以下
強度【ゼリー】510~550g/cm2 1.5%ゲル
灰分4%以下
1個(500g)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
融点(℃)86.0±1.0
灰分≦4.0%
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。微生物の大量培養および植物の組織培養に適しています。
仕様ゲル強度(1.5%溶液): 650±20g/cm2、ゲル化温度:41.0±2.0℃、透明度: ≧95.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦1.0%
内容量(g)500
pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.5
粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)
水分(%)≦20.0
融点(℃)86.0±2.0
アズワン品番3-4920-01
灰分≦2.0%
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
用途寒天の良質な食物繊維を手軽にお取り頂けます。スープ用糸寒天をスープや味噌汁の中へ直接入れ、よくまぜてお召あがりください。水に戻してサラダにも使えます。衛生的な自社工場で作られています。屋外で製造される天然の寒天と違い、ゴミがなく、安心して召しあがって頂けます。
仕様●ゼリー強度:620~680g/cm2 1.5%ゲル●ヒ素:2μg/g以下●一般生菌数:3000ヶ/g以下●大領筋群:陰性●水分(乾燥減量):22%以下●重金属(Pb):10μg/g以下
形状粉末状
pH7±1
1本(1本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード