カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミニター
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カッティング砥石 ガラス補強材入り
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅穴径(Φmm)1.8
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 平
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷全長(mm)150対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ20
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3772全長(mm)67高さ(mm)15質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#180
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具トラスコ品番499-8316幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60縦(mm)150
軸付ゴム砥石(研磨用)
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
スタンダードロータリー
ミニター¥49,980税込¥54,9781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
プレモV35 ハンドピース
ミニター¥25,980税込¥28,5781台当日出荷軽量・スリムデザインで持ちやすく、精密作業に最適です。トラスコ品番207-3595軸径(Φmm)3.0全長(mm)151外径(mm)27アズワン品番64-8664-07
ミニチュアホワイト砥石WA#500
ミニター¥2,398税込¥2,6381セット(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度500色ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ブルー砥石
ミニター¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷粒度120軸径(Φmm)2.34色ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
オイルストーン
ミニター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃物の研磨、軟らかい金属材料のバリ取りやカエリ取りなどに最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)100幅(mm)25厚さ(mm)13砥粒A
超硬カッター カウンターシンク
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅刃径(Φmm)6.0全長(mm)39.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
ミニター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷粒度270材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1400
ミニター(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.8
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から10日以内出荷刃径(Φmm)0.8全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3外径(Φmm)30高さ(mm)10適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ スティック砥石ドレッサー WA#320
ミニター¥1,498税込¥1,6481本当日出荷対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具トラスコ品番499-8308幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)70縦(mm)150
サンドベルト
ミニター¥4,298税込¥4,7281袋(30本)当日出荷切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
スタンダードロータリー
ミニター¥58,980税込¥64,8781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー
ミニター¥61,980税込¥68,1781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー
ミニター¥58,980税込¥64,8781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45色【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーヘッド
ミニター¥48,980税込¥53,8781個当日出荷セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。コレットKP-060 (Φ6.0)
割ピンマンドレール (10本入)
ミニター¥2,898税込¥3,1881袋(10本)当日出荷サンドペーパーロール用マンドレールです。内径研磨に適しています。用途各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸に。トラスコ品番852-0546材質スチール軸径(Φmm)2.34幅(mm)15全長(mm)49.5
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16
ミニター¥5,398税込¥5,9381本当日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
超硬カッター
ミニター¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密砥石SA砥粒#100
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
超硬カッタースラルカット
ミニター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷軸径(Φmm)3刃径(mm)6刃長(mm)13材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
スーパーレジストーン
ミニター¥6,898~税込¥7,588~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス長さ(mm)150色茶砥粒WA