特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,871件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#180 Φ22

    ミニター
    5,498税込6,048
    1袋(5本)
    当日出荷
    粒度180厚さ(mm)1全長(mm)44対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)22
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#80 Φ10

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2792軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)61質量(g)41対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)15外径(Φmm)10
  • ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20 ミニター

    ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ エンド#120 Φ20

    ミニター
    4,798税込5,278
    1袋(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番499-2865軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)87質量(g)150対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)20
  • ミニモ フェルトディスク Φ31 ミニター

    ミニモ フェルトディスク Φ31

    ミニター
    5,998税込6,598
    1袋(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番751-0926質量(g)20内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ クッションディスクセット Φ30 ミニター

    ミニモ クッションディスクセット Φ30

    ミニター
    2,498税込2,748
    1組(8本)
    6日以内出荷
    クッションディスクセット Φ30です。
    トラスコ品番852-5360セット内容SA2003(各1本)、SA2651~SA2657(各1枚)軸径(Φmm)3.0質量(g)23適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
  • ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平 ミニター

    ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平

    ミニター
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層 ミニター

    ミニモ フィルムベースダイヤモンドシート 全層

    ミニター
    4,998税込5,498
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    幅(mm)10全長(mm)110対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#140 ミニター

    ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#140

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ 電着CBNバー ミニター

    ミニモ 電着CBNバー

    ミニター
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニター

    ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層

    ミニター
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6 ミニター

    ミニモ スーパーダイヤモンド砥石#120 Φ6

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番498-7543軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)12質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6
  • ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニター

    ミニモ クランプユニバーサルバイス

    ミニター
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
  • カールコード ミニター

    カールコード

    ミニター
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
  • ラッピングウッドスティック ミニター

    ラッピングウッドスティック

    ミニター
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
    仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状全長(mm)150直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
  • 精密彫刻用スチールカッター ミニター

    精密彫刻用スチールカッター

    ミニター(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷
    貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
    トラスコ品番498-8604材質スチール最高回転数(min-1[r.p.m])100000先端ボール径(mm)0.4
  • ワイヤーラップ ミニター

    ワイヤーラップ

    ミニター
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    回転時の遠心力によるブラシ線材の広がりを利用し、フレキシブルに加工箇所への作業を行ないます。交差穴、曲面の穴へのバリ取りに効果的で、また研磨剤を併用し、内径研磨工具としても使用できます。
    トラスコ品番499-4124軸径(Φmm)2.34幅(mm)30全長(mm)70タイプ12本線最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)30毛材ピアノ線外径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.8
  • 電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱 ミニター

    電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱

    ミニター
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    トラスコ品番498-6890軸径(Φmm)3形状円柱粒度325(#)全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3刃径(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートコード (7P) ミニター

    ストレートコード (7P)

    ミニター
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.3ハンドピース、モーター7PINを接続する専用コードです。
    全長(m)1.5
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • レシプロン ミニター

    レシプロン

    ミニター
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
    適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
  • ロータリーセット (ポータブル) ミニター

    ロータリーセット (ポータブル)

    ミニター
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • スレンダーロータリー ミニター

    スレンダーロータリー

    ミニター
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21【手元スイッチ】レッド質量(g)217 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
  • 延長コード (7P) ミニター

    延長コード (7P)

    ミニター
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とストレートコード(CC7113-ST)7PINの間に接続して使用する直線延長コードです。
    全長(m)2
  • 超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク ミニター

    超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク

    ミニター
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
    用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番353-8953軸径(Φmm)3形状円柱先丸型(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000刃長(mm)13刃径(mm)3
  • クランプヘッド ミニター

    クランプヘッド

    ミニター
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番852-1768RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ19 #400

    ミニター
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-7882軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)43.5刃厚(mm)0.13適合材ステンレス刃径(mm)19
  • 電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター

    電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16

    ミニター
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ20

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(5本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6976軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)600 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ4

    ミニター
    3,398税込3,738
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6899軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)13粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)43.0砥粒WA外径(mm)4
  • 研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2

    ミニター
    4,498税込4,948
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • 研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22 ミニター

    研磨用ゴム砥石 GC ソフト#120 Φ22

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6844軸径(Φmm)2.34幅(mm)1.2粒度(#)120 GCソフト全長(mm)43.0外径(mm)22
  • 精密コバルト砥石 SA#320 Φ1 ミニター

    精密コバルト砥石 SA#320 Φ1

    ミニター
    9,598税込10,558
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6301軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度(#)320、SA#320全長(mm)37.0外径(mm)1
  • イエロー砥石 WA#100 Φ13 ミニター

    イエロー砥石 WA#100 Φ13

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6299軸径(Φmm)3.0幅(mm)19粒度(#)100、WA#80全長(mm)47.0外径(mm)13
  • イエロー砥石 WA#220 Φ2 ミニター

    イエロー砥石 WA#220 Φ2

    ミニター
    5,898税込6,488
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
  • グレー砥石 A/WA#60 Φ10 ミニター

    グレー砥石 A/WA#60 Φ10

    ミニター
    3,698税込4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):45000トラスコ品番852-6295軸径(Φmm)3.0幅(mm)13粒度(#)60、A/WA#60全長(mm)43.0外径(mm)10