「エア-リューター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902
質量(g)85
長さ(m)1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943
質量(g)36
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000
トラスコ品番777-1932
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)146
質量(g)189
外径(mm)27
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921
質量(g)8
1個
¥1,395
税込¥1,535
当日出荷
トラスコ品番777-1924
幅(mm)58
高さ(mm)19
質量(g)50
奥行(mm)86
寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19
定格出力20W
定格入力DC24V
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)
トラスコ品番827-8939
質量(g)165
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用115V仕様
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用230V仕様
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000
トラスコ品番827-8934
質量(g)283
最大トルク(cN・m)6.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.25
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。
トラスコ品番827-8896
質量(kg)4
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
外部入出力信号を利用しハンドピースを制御する際に必要なプラグです。
トラスコ品番827-8940
質量(g)18
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
C2012/C2112用ヒューズです。
仕様ミニモヒューズC2012/C2112用
トラスコ品番827-8938
質量(g)10
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。
コレットチャックの把握力を強化してあります。
入力電圧(V)DC3~30
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだD C 専用のフルセットです。
質量(kg)10.8
平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400
トラスコ品番827-8933
質量(g)388
最大トルク(cN・m)5.9
入力電圧(V)DC3~30
無負荷電流(A)DC0.4
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合硬度:HRC50まで
トラスコ品番218-6179
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード