115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943 質量(g)36
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

内径(Φmm)11 トラスコ品番751-0926 質量(g)20 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
5,698 税込6,268
当日出荷

1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ トラスコ品番499-4663 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 シャンク径(Φmm)3.0 先端径(mm)8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ミニター積層バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)20 トラスコ品番852-5391 材質フェルト 質量(g)115 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)11 トラスコ品番751-0900 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
1,998 税込2,198
欠品中

プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。 トラスコ品番207-3571 セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610) 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)151 質量(g)866 回転数(min-1[r.p.m])35000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000 外径(mm)27 アズワン品番64-8861-79
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45 【手元スイッチ】アイボリー 質量(g)197 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000 定格電圧 DC V3~30
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)5 トラスコ品番499-7999 材質フェルト 質量(g)33 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)10 トラスコ品番499-8006 材質フェルト 質量(g)67 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
7,598 税込8,358
翌々日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 トラスコ品番852-5417 材質フェルト 質量(g)254 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

内径(Φmm)11 トラスコ品番751-0934 質量(g)40 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,498 税込7,148
翌日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)15 トラスコ品番852-5398 材質フェルト 質量(g)97 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 トラスコ品番852-5414 材質フェルト 質量(g)148 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)15 トラスコ品番852-5413 材質フェルト 質量(g)120 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)21 トラスコ品番751-0918 質量(g)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1袋(20枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

幅(mm)20 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)2 トラスコ品番852-5285 質量(g)55 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 トラスコ品番852-5412 材質フェルト 質量(g)93 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)15 トラスコ品番852-5416 材質フェルト 質量(g)217 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

幅(mm)10 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)2 トラスコ品番852-5283 質量(g)28 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 トラスコ品番852-5399 材質フェルト 質量(g)104 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 トラスコ品番852-5397 材質フェルト 質量(g)58 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)20 トラスコ品番499-8073 材質フェルト 質量(g)160 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)15 トラスコ品番499-8065 材質フェルト 質量(g)133 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

外径(mm)75 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 トラスコ品番499-8057 材質フェルト 質量(g)84 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

外径(mm)50 内径(Φmm)6 厚さ(mm)15 トラスコ品番499-8014 材質フェルト 質量(g)99 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(5個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

外径(mm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)10 トラスコ品番852-5415 材質フェルト 質量(g)156 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806 外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)287 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~40
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途深穴、細穴などの加工に最適 長さ(mm)【スレンダー部】72 直径(Φmm)12 コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適 コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】バイオレット 質量(g)224 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000 定格電圧 DC V3~30
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅 適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21 【手元スイッチ】レッド 質量(g)217 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000 定格電圧 DC V3~30
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)284 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000 定格電圧 DC V3~30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

関連キーワード