「セラミックバー 研磨」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
9,990 税込10,989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工 粒度♯120 適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど シャンク径(Φmm)3.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7622 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)3.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7609 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)2.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7608 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)48 刃長(mm)7 刃径(mm)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7628 軸径(Φmm)3 粒度(#)200 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)2.5
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):67000 トラスコ品番852-7619 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 全長(mm)53 刃長(mm)9 刃径(mm)6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

関連カテゴリ