730件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃径(mm)6 刃長(mm)13 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)2.3 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた切削性、美しい仕上がり面です。
仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 カット名称スパイラルカット
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称アルミカット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番852-7429 質量(g)26 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷

トラスコ品番498-7764 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

刃径(Φmm)0.8 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 材質超硬合金 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)9.5 軸径(Φmm)6 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬合金 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,788 税込3,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり 最高回転数(min-1[r.p.m])80000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)100.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8958 形状円柱先丸(クロスカット) 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)6.0 全長(mm)39.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板のパターンカット、樹脂、ゴム、布等の切断に使用します。
適合材セラミックス、ガラス、樹脂、ゴム、アルミニウム、銅 トラスコ品番852-9477 長さ(mm)30 幅(mm)2 質量(g)3
1本
7,788 税込8,567
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 トラスコ品番353-8953 軸径(Φmm)3 形状円柱先丸型(マイクロカット) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000 刃長(mm)13 刃径(mm)3
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

トラスコ品番498-8027 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

刃径(Φmm)9.8 刃長(mm)30 全長(mm)64 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-7401 材質超硬合金 質量(g)30 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm)2.8 刃長(mm)2.8 全長(mm)38.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8574 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

形状円柱 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃径(Φmm)2.4 刃長(mm)2.4 全長(mm)38.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8515 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番498-8434 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)1.4 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8477 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)1.2 刃長(mm)1.2 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8469 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番498-8442 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)9.7 刃長(mm)19 全長(mm)64 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-7388 材質超硬合金 質量(g)24 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

刃径(Φmm)1.8 刃長(mm)1.8 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 形状円形 トラスコ品番498-8493 材質超硬合金 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

刃径(Φmm)1.6 刃長(mm)1.6 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8485 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)9.8 刃長(mm)30 全長(mm)76 軸径(Φmm)6 トラスコ品番852-7406 材質超硬合金 質量(g)28 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様スパイラルカット トラスコ品番852-7336 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)45.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)13.0 刃径(Φmm)6.4
1本
3,998 税込4,398
当日出荷