9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。スリムで持ちやすく、バランスの良いヘッドです。
用途精密作業に最適 コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

トラスコ品番852-1735 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途深穴、細穴などの加工に最適 長さ(mm)【スレンダー部】72 直径(Φmm)12 コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷


ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
当日出荷

ミニターアングロン120 低速ギヤ型
エコ商品
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03 トラスコ品番827-8931 最大トルク(cN・m)9.8 モーターKM112G 入力電圧(V)DC3~30 手元スイッチの色イエロー 無負荷電流(A)DC0.35 コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷