17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

C2012/C2112用ヒューズです。
仕様ミニモヒューズC2012/C2112用 トラスコ品番827-8938 質量(g)10
1個
379 税込417
翌々日出荷

ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用) トラスコ品番835-4255 軸径(Φmm)3 定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240 定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A 外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

付属品ラバークレイドルRM11 トラスコ品番105-6319 出力電圧(V)90 入力電圧(V)AC100~240 定格入力(VA)4~40
1個
143,300 税込157,630
翌日出荷

旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943 質量(g)36
1個
3,598 税込3,958
欠品中

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400 トラスコ品番827-8933 質量(g)388 最大トルク(cN・m)5.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.4
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷


プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。 トラスコ品番207-3571 セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610) 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)151 質量(g)866 回転数(min-1[r.p.m])35000 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000 外径(mm)27 アズワン品番64-8861-79
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷


厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプ トラスコ品番499-4663 最高回転数(min-1[r.p.m])30000 シャンク径(Φmm)3.0 先端径(mm)8
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり 最高回転数(min-1[r.p.m])80000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 全周(mm)300
1袋(30本)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)