セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)264 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600
定格電圧 DC V3~30
1台
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)253 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。
ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03
トラスコ品番827-8931
最大トルク(cN・m)9.8
モーターKM112G
入力電圧(V)DC3~30
手元スイッチの色イエロー
無負荷電流(A)DC0.35
コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧3~30(D.C.V)
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧3~30(D.C.V)
関連キーワード