13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34 形状円形 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット トラスコ品番828-5467 粒度120 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ5 1198
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
粒度140 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 2018年トラスコ掲載ページ5 1198
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890 軸径(Φmm)3 形状円柱 粒度325(#) 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 刃長(mm)3 刃径(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7608 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)48 刃長(mm)7 刃径(mm)2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7628 軸径(Φmm)3 粒度(#)200 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)2.5
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7622 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)3.2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):80000 トラスコ品番852-7609 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 全長(mm)52 刃長(mm)7 刃径(mm)2.2
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
形状円柱 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に適しています。
仕様●粒度(#):140●刃径(mm):4.2●刃長(mm):0.5●軸径(mm):2.34●全長(mm):44.5●形状:円柱横長●最高使用回転数(rpm):70000●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット●原産国:日本●コード番号:498-6768 アズワン品番67-6841-48
1本
3,098 税込3,408
33日以内出荷

ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):67000 トラスコ品番852-7619 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 全長(mm)53 刃長(mm)9 刃径(mm)6
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ