「研削盤」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。
回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。
トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。
トラスコ品番207-3571
セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)151
質量(g)866
回転数(min-1[r.p.m])35000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000
外径(mm)27
アズワン品番64-8861-79
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902
質量(g)85
長さ(m)1.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943
質量(g)36
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806
外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)287 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~40
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端部を可能な範囲まで補足したヘッドです。
用途深穴、細穴などの加工に最適
長さ(mm)【スレンダー部】72
直径(Φmm)12
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合硬度:HRC50まで
トラスコ品番218-6179
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21
色【手元スイッチ】レッド
質量(g)217 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)4.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)284 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~25000
トラスコ品番777-1932
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)146
質量(g)189
外径(mm)27
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
トラスコ品番827-8921
質量(g)8
1個
¥1,395
税込¥1,535
当日出荷
セット内容:C2113/M213H/M213LRV/RM11/BX01。スタンダードロータリーとラブロンのセットです。切削・バリ取り・研磨などの幅広い作業に使えます。
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
セット内容:C2013/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)273 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
セット内容:C2113/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)214 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
セット内容:C2113/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-062(Φ3.0)。軸径Φ2.34mm~Φ6.35mmまでのセンターツールが使えます。
コレットKP-060 (Φ6.0)
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
セット内容:[付属品]コレットKP-036(Φ2.34)。アングル角を120°としたヘッドです。回転方向は他の機種と逆回転になります。
コレットKP-032 (Φ3.0)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/BS313/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)229 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
ミニターのD C 機器をセットしキャリングケースに詰め込んだポータブルの機器セットです。
仕様海外用115V仕様
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45
色【手元スイッチ】アイボリー
質量(g)197 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)2.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
セット内容:C2013/M213/H213/H033/MG03/RM11/BX01。粘りのある中速型のスタンダードロータリーに、大きな加工量に適するヘビーデューティヘッドと小型のアングロンヘッドを組み合わせました。付属の減速ギヤジョイントと組み合わせることにより約4倍のトルクが得られます。
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)218 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
セット内容:C2013/M213H/RE113/RM11/BX01。スタンダードロータリーとミニベルトサンダーをセットします。アルミニウムなどの非鉄金属の切削にも威力を発揮します。
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】イエロー
質量(g)359 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)9.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。ヘビーデューティアングロン/負荷の大きな作業に対応するため、コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)379 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
セット内容:C2213/M113H/M213RA/RM11/BX01。細かな切削加工から鏡面研磨までカバーするベーシック・グラインダーセットです。
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200
定格電圧 DC V3~30
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
色【手元スイッチ】グリーン
質量(g)388 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)5.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
トラスコ品番128-1676
1パック(10個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
トラスコ品番777-1924
幅(mm)58
高さ(mm)19
質量(g)50
奥行(mm)86
寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19
定格出力20W
定格入力DC24V
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
用途コントローラースタンド(プレモ用)
トラスコ品番827-8939
質量(g)165
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35
色【手元スイッチ】バイオレット
質量(g)224 (カールコードを含まず)
最大トルク(cN・m)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000
定格電圧 DC V3~30
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ