目的に合わせた様々なポリッシングシートを豊富にラインナップしています。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)280
幅(mm)230
質量(g)73
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
トラスコ品番852-9568
粒度(#)3000
容量(cc)50
ミクロン表示(μm)5
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
トラスコ品番853-0043
高さ(mm)10
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
トラスコ品番852-7130
粒度3000
厚さ(mm)0.8
質量(g)6
内径(Φmm)1.8
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)20
1パック(20個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
トラスコ品番853-0050
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
全長(mm)110
幅(mm)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
質量(g)30
容量(g)6
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
軸径(Φmm)6
幅(mm)10
全長(mm)50
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
線径(mm)0.15
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
質量(g)41
容量(g)5
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)6.0
適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ブラシ長(mm)40
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)80
高さ(mm)25
粒度240
トラスコ品番853-0092
全長(mm)68.0
質量(g)118
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)30
高さ(mm)10
適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0377
軸径(Φmm)6
形状カップ
全長(mm)80.0
毛丈(mm)24
毛材ステンレス
外径(mm)40
線径(mm)0.15
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0374
軸径(Φmm)6
形状カップ
全長(mm)83.0
毛丈(mm)24
毛材スチール(硬鋼線)
外径(mm)50
線径(mm)0.15
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0369
材質スチール(硬鋼線)
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)6
全長(mm)43.0
毛材スチール
外径(mm)30
穴径(mm)16
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0373
軸径(Φmm)6
形状カップ
全長(mm)80.0
毛丈(mm)24
毛材スチール(硬鋼線)
外径(mm)40
線径(mm)0.15
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0371
軸径(Φmm)6.0
形状ホイール型
幅(mm)6
厚さ(mm)6
全長(mm)43
軸長(mm)37
毛丈(mm)14
毛材ステンレス
外径(mm)30
穴径(mm)16
線径(mm)0.15
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番853-0370
材質真鍮
軸径(Φmm)6.0
厚さ(mm)6
全長(mm)43
外径(mm)30
穴径(mm)16
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
全長(mm)100
幅(mm)100
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
厚さ(mm)10
幅(mm)100
全長(mm)100
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)41
容量(g)5
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
長さ(mm)150
砥粒WA
品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
長さ(mm)100
幅(mm)13
厚さ(mm)13
砥粒WA+GC
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)30
高さ(mm)14
粒度1000
トラスコ品番853-0135
質量(g)30
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(3本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
外径(Φmm)30
高さ(mm)10
粒度2000
トラスコ品番853-0049
軸径(Φmm)3
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
刃径(Φmm)30
厚さ(mm)0.6
穴径(Φmm)1.8
粒度1000
トラスコ品番852-9171
質量(g)9
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
関連キーワード