11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1袋(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

金属ベースの電着ダイヤモンドディスクです。 砥粒の突出しが大きく研削性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工 トラスコ品番499-6798 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ディスク径(Φmm)19 適合材ステンレス
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 トラスコ品番852-7880 軸径(Φmm)3 粒度(#)400 全長(mm)45 刃厚(mm)0.15 適合材ステンレス 刃径(mm)16
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。 仕様最高使用回転数(rpm):15000 トラスコ品番852-7882 軸径(Φmm)3 粒度(#)400 全長(mm)43.5 刃厚(mm)0.13 適合材ステンレス 刃径(mm)19
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。 回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440~14400 トラスコ品番827-8933 質量(g)388 最大トルク(cN・m)5.9 入力電圧(V)DC3~30 無負荷電流(A)DC0.4
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ミニターアングロン
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)273 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200 定格電圧 DC V3~30
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷