5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニターアングロン
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)253 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200 定格電圧 DC V3~30
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)359 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200 定格電圧 DC V3~30
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35 【手元スイッチ】イエロー 質量(g)264 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)9.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])630~6300 定格電圧 DC V3~30
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

アングルグラインダー。低速ギヤ型。H231型ヘッドを搭載したハンドピース。 ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。 アングロン120。回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。
適合(ヘッド)H011/H021/H031/H041/H211/H221/H311/MX52/MX53/FX91、(モーター・ジョイント)ET51/MG03 トラスコ品番827-8931 最大トルク(cN・m)9.8 モーターKM112G 入力電圧(V)DC3~30 手元スイッチの色イエロー 無負荷電流(A)DC0.35 コレット径(Φmm)装着コレット:KP-032(Φ3.0)、付属コレット:KP-036(Φ2.34) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ミニターアングロン
RoHS
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3~30(D.C.V)
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)