「電動彫刻ペン」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合硬度:HRC50まで
トラスコ品番218-6179
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード