ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000
材質鋼材
質量(g)1.5
本体サイズ(mm)Φ28×0.3
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
強力パンチ専用ロットガード(刃受け)です。ロットガードを交換することで、快適な切れ味が持続します。強力パンチ装着時、切れ味が悪くなったらロットガードをまわして、痛みのない位置でご使用ください。劣化が著しい時は新しいロットガードとお取替えください。
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3
仕様フッ素コート刃
トラスコ品番855-3244
適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300
質量(g)7
1本
¥718
税込¥790
当日出荷
こんなお得な商品も!

2穴パンチ 165枚用
モノタロウ
¥6,398
税込¥7,038
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)165
2穴・穴径(mm)6
穴間隔(mm)80
トラスコ品番855-3221
質量(kg)2.7
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×338×175
穿孔厚(mm)15
穿孔奥行(mm)9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。
切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。
パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番855-3238
幅(mm)(裁断)430
質量(kg)3.1
適合サイズA3(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80
裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1
細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。
細断方法スライド式
カールファスナーはホチキスやクリップでは綴じることができない大量の書類もしっかり綴じる便利なペーパーファスナーです。束ね紐より取り扱いが簡単で、用紙厚約78mmまで綴じられます。素材のナイロンは、はさみでカット出来るので最適な長さに調節可能。1穴ごとに綴じるので、とじ穴間隔に関係なくご使用いただけます。留め具のリングは向きを変えることで、ロック、仮止めの2通りの留め方が可能。ロックは一度差し込むと抜けません。仮止めは何度でも抜き差しが可能です。治具付なので効率よく作業が行えます。
寸法(mm)(脚長)80、(ファスナー径)Φ3.5
質量(g)100
質量(g)(ゲージ)120、(パンチ)215
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ゲージ)333×71×13、(パンチ)79×68×63
穿孔能力(枚)5
こんなお得な商品も!

2穴パンチ 165枚用
モノタロウ
¥6,398
税込¥7,038
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく110枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。大量枚数の穴あけを主とする強力パンチとしてはコンパクトな形状なので僅かなスペースでご活用いただけます。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
仕様ワンタッチ替刃、ワイドダブルゲージ付(紙幅137~300mm)
トラスコ品番855-3225
質量(kg)2.5
サイズコンパクトサイズ
本体寸法(mm)164×241×140
適合サイズA4S型/A3E型、4穴
穿孔能力(枚)110
穿孔能力(mm)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デスクの引き出しに収納できるコンパクトで美しさと使いやすさを追求した穴あけパンチ。
穴数2
二重テコ搭載の軽あけパンチ「アリシス」。机上2穴パンチの決定版。
伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205
本体質量(kg)1.1
使いやすさが人気の2穴パンチです。穴あけ枚数は50枚と大量にあけられる為、オフィスでの共有物にも適しております。
用紙はパンチの台座部で保持できるので、枚数の多い穴あけ時にも安定して穴あけ可能。
見やすくしっかり中央合わせができるサイドゲージは丈夫で折れにくい金属製を採用。
A4長辺4穴にも対応。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、開閉式の為、カバーごと取り外す必要がありません。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
穿孔能力(枚)50
仕様ハンドルロック付、金属製サイドゲージ付
材質SPCC、PP
色ブルー
質量(g)787
穴径(Φmm)6
奥行(mm)穴:12
穴数2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178(サイドゲージ含む)×155×136(ロック時74)
穴間隔(mm)80
アズワン品番65-0405-40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE
寸法(mm)穴奥行:12
色ホワイト
質量(g)111
穴数1穴
機能ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
大量の名刺を素早く収納できるボックスタイプの名刺整理箱です。名刺がいっぱいになったときでもケースの両端が開くので探しやすく取り出しやすくなっています。検索に便利な50音表示カード付き。無地カードも付属しているので、未整理の名刺の一時保管や多枚数の項目を分割するなど、用途に応じた整理が可能です。名刺が倒れないようにしっかり支える仕切り板もついています。
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×250×73
付属品仕切板1枚・見出しカード24枚・見出しシール1枚付
トラスコ品番855-3208
材質再生ABS樹脂製(蓋:スチロール樹脂)
質量(g)270
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
検索しやすいワイドオープン方式の名刺整理器。
プラスチックの再生材料を使用しています。
色ブルー
収納枚数(枚)600
付属品見出しカード24枚(50音表示カード16枚、無地カード8枚)、見出しシール、仕切り板1枚
トラスコ品番855-3207
質量(g)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)99×199×73
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。
材質スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
関連資料(0.78MB)
ベーシックな機能が人気の2穴パンチです。抜きカスが見やすい半透明クズ受けは、底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。軽量でコンパクトなので机の上に置いた状態はもちろん、片手で手に持った状態でも扱えます。
穴数2
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品鍵2個
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)本体:138、ケース含む:156
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5
寸法(幅W×長さL)(mm)95×60(内寸:90×55)
1袋
¥519
税込¥571
当日出荷
ルーズリーフが簡単に作れるスライド式多穴パンチです。スライダーを動かすだけでバインダーノートに綴じるための多穴があけられます。スライド時はロット刃が1本ずつ下がり穴をあけるのでどなたでも軽い力で穿孔できます。クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。コピー用紙やプリントアウトした用紙がバインダーノートに綴じられます。
穿孔能力(枚)5
穴径(Φmm)5.5
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾
質量(g)本体:55、ケース含む:74
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5
薄型・軽量【王道コインケース】。見やすい10枚区切り。効果飛散防止仕切り付き。留め具を一度に開閉できるワイドストッパー。日本製
質量(g)135
収納枚数【コイン】\500 、\100 、\50 、\10 、\5 、\1-各50枚(合計\33,300)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×120×33
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ