収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数20本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤10個/青10個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個
タイプキーホルダー:赤×10個、青×10個
本体質量(kg)1
収納数(鍵)20個
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×69×250
関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数80本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤20個/青20個入り/緑20個入り/橙20個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個
タイプキーホルダー:赤×20個、青×20個、緑×20個、橙×20個
本体質量(kg)2.1
収納数(鍵)80個
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×91×310
関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
多人数の鍵の共有に最適なダイヤル錠キーボックスです。付属のネジとプラグで壁に取り付けが可能です。鍵収納数40本。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。緊急解錠キー付。10000通りから選べる4桁ダイヤル錠。暗証番号は何度でも変更可能です。万一に備えた緊急解錠キー付き。オフィスの雰囲気を壊さないホワイトカラー。仕分けしやすいカラーキーホルダー。赤10個/青10個入り/緑10個入り/橙10個入り。附属のネジとプラグで壁に取り付け可能
付属品緊急解錠キー2個・取付用ネジ3本・コンクリート用プラグ3個
タイプキーホルダー:赤×10個、青×10個、緑×10個、橙×10個
本体質量(kg)1.4
収納数(鍵)40個
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×91×250
関連資料(11.87MB) (0.83MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
軽量かつ大容量なプラスチックボディに、頑丈なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。金属製に比べて軽く、持ち運びやすいため、外出先での使用に最適です。3桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。軽量なのに大容量。500mlペットボトルより軽い490g。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長48cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)490
ワイヤー長(mm)480
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)165×97×200
関連資料(0.18MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
収納物をしっかり保護する頑丈なプラスチックボディに、着脱自在なワイヤーを搭載したダイヤル式セーフティボックス。IPX6相当の防水性能が備わっているので屋外の使用に最適です。防水性能:保護等級IPX6。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。丈夫なワイヤー式。鍵のいらないダイヤル錠。レジャー中に鍵を持ち運ぶ必要はありません。自宅や旅行先での防犯対策に。強い雨や水飛沫にも動じないIPX6相当の防水性能。スポーツや屋外レジャー中の貴重品管理に。ワイヤー長55cm、様々なところに取り付けできます
本体質量(g)625
ワイヤー長(mm)550
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×140×60
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード