スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
ディスクカッター専用替刃です。
切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。
刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。
替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000
材質鋼材
質量(g)1.5
本体サイズ(mm)Φ28×0.3
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法スライド式
関連キーワード