2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ISO規格リングノート向けパンチ】 ISO規格の穴間隔で角穴をあけられるパンチです。リングノートへの継ぎ足しやファイリングをする際に活躍するパンチです。 コピー用紙やプリントアウトした用紙に角穴をあけてリフィルを作成し、ISO規格のファイルやリングノートに綴じられます。 2穴パンチとは違い穴数が多い為、用紙を綴じた際に穴にかかる負担が少なく、用紙の穴が破れにくいため書類の保管に最適です。用紙は何度もめくれて綺麗に保管できます。 A6やB6サイズにも対応しているため、コンパクトで差し替え可能な市販のリングノートや自作ノートの制作にもおすすめです。 ※注意:JIS規格(A4/30穴、B5/26穴、A5/20穴)には対応していませんのでご注意ください。
用途配布資料などの整理に、市販の開閉式リングノート用リーフの作成に、自作リングノートの作成に 穴数34(A4)、29(B5)、24(A5) 穿孔能力(枚)5程度(コピー用紙64g/m2) ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:70×346×13、パンチ:65×74×56(ロック時31) 質量(g)ゲージ:124、パンチ:203 適合サイズA4/B5/A5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ルーズリング カール事務器 動画あり
カール事務器ルーズリング
本製品は大量の資料作成に便利な50本入セットです。ルーズリーフ規格に対応した開閉式リングです。ルーズリングを使ってオリジナルノートや手帳がつくれます。ゲージパンチやグリッサーで穴あけすれば色々な資料を綴じられます。表紙がなくリング単体であることで多彩な使い方ができる製品です。 プラスチック製の「ルーズリング」。 ルーズリーフや穴のあいた用紙でオリジナルノートを作成可能。 リングをカットして様々なサイズの手帳にも対応。 穴のあいた用紙やルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作成できます。 ルーズリングのリング間隔と、ルーズリーフの穴間隔は同じ長さです。 用紙の穴あけはゲージパンチが便利です。 別売のルーズリングジッパー、またはボールペンのペン先等を使うことでリングを開きます。 閉じるときは指で閉じるか、ジッパーをセットして滑らせます。 ハサミでカット可能。B5用紙を綴じたい時はリングを4つ分カットし、B5/26穴対応のリングを作ることができます。 ルーズリングはA4/30穴用ですが、ハサミで切ってお好きなサイズ(B5/26穴、A5/20穴、B6/18穴など)に変更できます。綴じ枚数(50枚/100枚)の異なる2種類のリング径をご用意しております。
サイズA4 質量(g)8 穴径(Φmm)14 穴数30 適合サイズA4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)19×280×20 収納枚数(枚)最大100 関連資料(1.32MB)
1箱(50本)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ