伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205
本体質量(kg)1.1
ズレや開きを防止する技ありブックエンドです。ベース部の凹凸部を組み合わせることで、書籍やファイルの重さで生じるズレや開きを防止できます。ベース部の凹凸は連結移動が可能なので、書籍やファイルの厚さに合わせ移動幅を細かく調節できます。ブックエンド底面はズレにくい足ゴム付きなので、単体でのご使用も安心してお使いいただけます。
仕様ズレにくい足ゴム付(3箇所)
材質SPCC
関連キーワード