伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
こんなお得な商品も!
書見台
モノタロウ
¥769
税込¥846
書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム
材質SPCC、ABS
質量(g)345
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
ズレや開きを防止する技ありブックエンドです。ベース部の凹凸部を組み合わせることで、書籍やファイルの重さで生じるズレや開きを防止できます。ベース部の凹凸は連結移動が可能なので、書籍やファイルの厚さに合わせ移動幅を細かく調節できます。ブックエンド底面はズレにくい足ゴム付きなので、単体でのご使用も安心してお使いいただけます。
仕様ズレにくい足ゴム付(3箇所)
材質SPCC
関連キーワード