フェイシャルやアイラッシュサロンで使えるスタンダードなエステベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
うつ伏せ寝にも使える有孔タイプのフェイシャルベッド。バックレストとフットレストは無段階調節可能で自由な角度に固定できます。汚れに強いPVC素材で汚れも簡単に落とせて便利です。フルフラットにすることも可能!さまざまな施術に対応できます。ステンレス製の脚部で安定感と耐久性を実現しました。女性でも簡単に組み立てできる優しい設計。
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
洗顔・フェイシャルエステ・化粧に適した使い捨てのヘアバンドです。1枚毎に個別包装されているので、出し入れがとても便利。また衛生的なのでお客様一人ひとりが気持ち良くお使いいただけます。伸び縮みして使いやすいフリーサイズです。肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。エステサロンの現場でも広くご使用されている人気のヘアバンドです。
仕様●入数:100枚/袋●サイズ:フリー●約90×300~600mm●ポリプロピレン(不織布)●色:ブラック
アズワン品番67-8030-02
1袋(100枚)
¥1,584
税込¥1,742
翌々日出荷
庫内は2段構造で広々していて収納し易い。フェイシャルタオル30枚、おしぼり75本をしっかり収納できるタオルウォーマー。取り出しやすい設計で、スペースを取らない前開きタイプ。ステンレス金網トレーが装備。タオルの保存用と取りだし用のステンレス金網トレーが装備されています。網の下にプラスチックの保護プレートを搭載していますので、傷防止になります。ボタン一つでカンタンONとOFFがボタン一つで簡単にできます。開け閉めがしやすい取手部分。前開きタイプに合わせて、開け閉めがしやすい取手になっています。
仕様●色:ホワイト●庫内寸法:374×200×250mm(おしぼり約75本)●庫内容量:18L●庫内温度:75℃●温度調節:バイメタル式サーモスタット●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:180W●重量:6kg●幅×奥行×高さ(mm):450×285×355●付属品:棚皿×2、ドレーン受×1●※タオルはポリ袋入りタオルをご使用ください。●※長時間電源を入れ続けないで下さい。
アズワン品番65-6899-19
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード