388件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ

    超硬ステップドリルSDSプラス(セット)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • 集塵Sシャンク ミヤナガ

    集塵Sシャンク

    ミヤナガ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    付属品集塵ホースアダプター・ゴム栓適合Φ49以下
  • ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガ

    ALC用コアドリル セット(ストレート)

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
    用途ALC材への穴あけ作業に
  • 超硬ホールソー278 センタードリル ミヤナガ

    超硬ホールソー278 センタードリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
  • デルタゴンビット六角軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット六角軸

    ミヤナガ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石など
  • S-LOCKバイメタルホールソー ミヤナガ

    S-LOCKバイメタルホールソー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    刃厚(mm)1.27
  • デルタゴンビット テーパー軸 ミヤナガ

    デルタゴンビット テーパー軸

    ミヤナガ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上。1本のアダプターで各サイズのテーパー軸が使用可能。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穴あけが可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上(電動機による振り回しを軽減)。デッキプレートを貫通。少ない外径摩耗。
    刃数3シャンク形状テーパー軸
  • ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤワンタッチドリルボディ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • DLSDSネジ 3本パック ミヤナガ

    DLSDSネジ 3本パック

    ミヤナガ
    23,980税込26,378
    1組
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウエットモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
  • ハンマー用コアビット600W(カッター) ミヤナガ

    ハンマー用コアビット600W(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70カッター長(mm)105
  • テーパーアダブター(六角軸) ミヤナガ

    テーパーアダブター(六角軸)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)158シャンク対辺13mmテーパーNo.1
  • FRP用センタードリル ミヤナガ

    FRP用センタードリル

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ITダイヤドリルボディ ミヤナガ

    ITダイヤドリルボディ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分けることにより効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけが可能。 ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先磨耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。
    用途コンクリート・モルタル・窯業系サイディングの穴あけに 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に適合材無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル(回転専用でお使い下さい)高速回転ドリル(3000~5000回転/分 例:日立工機DV20VB、工藤工機KD5000等)
  • ハイブリットコアドリル(セット) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • センタードリル80L ミヤナガ

    センタードリル80L

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    適合Φ32~150mm用 ※有効長80mm用トラスコ品番751-3160種別ウッディングコアドリル材質ハイス
  • ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 塩ビ管用コアドリル(セット) ミヤナガ

    塩ビ管用コアドリル(セット)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状。ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。
    用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)カッター長(mm)110有効長l(mm)80
  • SDS-maxビット×305L ミヤナガ

    SDS-maxビット×305L

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。適合電動工具電気ハンマードリル全長(mm)305有効長(mm)165機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
  • 集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ

    集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
  • バイメタルホールソー充電ツバナシ ミヤナガ

    バイメタルホールソー充電ツバナシ

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
    全長(mm)127シャンク径(Φmm)6.35有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2刃厚(mm)1シャンク形状六角軸(6.35mm)有効長(ふところ深さ)(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダイヤ 20.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 20.0

    ミヤナガ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • クールダイヤ 30.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 30.0

    ミヤナガ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロックホールソー578P ミヤナガ

    エスロックホールソー578P

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • メタルボーラー 500 ミヤナガ

    メタルボーラー 500

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • メタルボーラーミニカッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6刃径(mm)12.0
  • エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    質量(kg)1フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • MB-ミニシャンク ミヤナガ

    MB-ミニシャンク

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
  • MB-ミニ-Mシャンク ミヤナガ

    MB-ミニ-Mシャンク

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • S-LOCK超硬SDSシャンク ミヤナガ

    S-LOCK超硬SDSシャンク

    ミヤナガ
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4513
  • S-LOCK DLコア(コアのみ) ミヤナガ

    S-LOCK DLコア(コアのみ)

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • デルタゴンMAXビット ミヤナガ

    デルタゴンMAXビット

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数5
  • SDS-MAXビット石材 ミヤナガ

    SDS-MAXビット石材

    ミヤナガ
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    シャンク形状SDS-MAX