388件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵ホルダー L ミヤナガ

    集塵ホルダー L

    ミヤナガ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
  • 集塵ホルダーL ミヤナガ

    集塵ホルダーL

    ミヤナガ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
  • バイメタルホルソー充電薄刃 ミヤナガ

    バイメタルホルソー充電薄刃

    ミヤナガ
    74税込81
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ポリクリック 給水キット ミヤナガ

    ポリクリック 給水キット

    ミヤナガ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ポリクリックボックスキット ミヤナガ

    ポリクリックボックスキット

    ミヤナガ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • ホルソー 378 (PC) ミヤナガ

    ホルソー 378 (PC)

    ミヤナガ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • 六角軸ビット (HEX) ミヤナガ

    六角軸ビット (HEX)

    ミヤナガ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • S-LOCKSDSシャンク578(CD付) ミヤナガ

    S-LOCKSDSシャンク578(CD付)

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用)トラスコ品番811-4896
  • ヒュームカン用センタードリル ミヤナガ

    ヒュームカン用センタードリル

    ミヤナガ
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-3206全長(mm)176質量(g)172刃先径(Φmm)13
  • ヒュームカンシャンクNO3 ミヤナガ

    ヒュームカンシャンクNO3

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    シャンク径NO.3
  • ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル ポリカッター ショートサイズ用センターピン

    ミヤナガ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能です。カッターは外周ねじで切り粉の排出が良好です。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。鉄筋(D13:4分筋)コンクリート、PCコンクリートなどへの乾式穴あけに。ヒューム管・陶管・塩ビ管の穴あけに。トラスコ品番705-1289適合電動機電気ドリル(回転専用)
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク 深穴ホールソー用センターピン式シャンク(センターピン式ドリルキャップ付属)/センターピン

    ミヤナガ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
    仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンですトラスコ品番161-7019
  • デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック

    ミヤナガ
    5,798税込6,378
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ

    磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)

    ミヤナガ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS5本 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS5本

    ミヤナガ
    4,498税込4,948
    1個(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
  • DLストップビットロングS ミヤナガ

    DLストップビットロングS

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5
  • クールダイヤ 32.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 32.0

    ミヤナガ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Sシャンク(刃先径49mm以下)

    ミヤナガ
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    オートロック・マニュアルリリースにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単です。S・Lの2タイプのシャンクで多サイズ、多品種のカッターに取り付け出来ます。
    用途ポリクリックシリーズ共通シャンク。電動機により、ストレートシャンクとSDSプラスシャンクを用意。トラスコ品番544-9942全長(mm)300シャンク形状SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。
    用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスシャンク ミヤナガ

    SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系サイディングや木材にもスムーズな切れ味です。刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単です。
    用途配線用の下穴に。金属系・窯業系サイディング、木材等への穴あけに。トラスコ品番138-2025適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)320有効長(mm)150シャンク形状SDSプラス刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホ-ルソー378 ポリカッター ミヤナガ

    ホ-ルソー378 ポリカッター

    ミヤナガ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。トラスコ品番811-4418刃径(Φmm)24有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガルバウッドコアドリル ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル

    ミヤナガ
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
    適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1

    ミヤナガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
    用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番161-8506アズワン品番64-8485-13
  • MB アルミBOXキット ミヤナガ

    MB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • ミストダイヤドリル ミヤナガ

    ミストダイヤドリル

    ミヤナガ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
  • 水量調整バルブ ミヤナガ

    水量調整バルブ

    ミヤナガ
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • DLコア ミヤナガ

    DLコア

    ミヤナガ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(mm)72有効長(mm)35適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • ポリクリック付属品 ミヤナガ

    ポリクリック付属品

    ミヤナガ
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8刃径(mm)7.0
  • S-LOCKダウンライト用セット ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用セット

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径ストレート
  • S-LOCKダウンライト用SDSセット ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用SDSセット

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27シャンク径SDSプラス
  • S-LOCKダウンライト用 ミヤナガ

    S-LOCKダウンライト用

    ミヤナガ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質刃部:高速度鋼(M42)フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27