13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能向上。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 適合電動機軽量型ハンマードリル 仕様穿孔可能材/石材、法面 材質刃部:超硬チップ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)116 刃数3枚刃
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)70 仕様穿孔可能材/ブロック 適合材無筋コンクリート、モルタル カッター長(mm)105 適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)70 カッター長(mm)105
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)166 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤナガデルタゴンビット
エコ商品
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 トラスコ品番161-6942 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)166 有効長(mm)50 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,798 税込6,378
翌日出荷

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
有効長(mm)50 全長(mm)116 仕様穿孔可能材/石材 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ 刃数3 シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
有効長(mm)50 全長(mm)116 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 形状ネジタイプ シャンクSDSplus 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。 トラスコ品番161-8593 適合機種軽量型ハンマードリル 全長(mm)166 刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)50 材質(刃)超硬チップ シャンク形状SDSplus 入数5本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
5,798 税込6,378
翌日出荷

内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。 仕様打込みホルダー付 セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個 適合電動工具軽量型ハンマードリル シャンクSDSプラス 刃先(mm)径:12.5
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)