カテゴリ

  • 切削工具(33)
    • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(13)
    • ホールソー(10)
絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(37)
  • ユニカ(28)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • タジマ(田島ルーフィング)(94)
  • Jupiter(9)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
  • ALPEN(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(23)
  • サンホーム(12)
  • エスコ(241)
  • 住まいスタイル(275)
  • オカムラ(岡村製作所)(264)
  • シンコール(233)
  • 東リ(205)
  • 玉川窯業(187)
  • 川島織物セルコン(164)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
  • 山崎実業(116)
  • リリカラ(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タイル用」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールダイヤ 15.0 ミヤナガクールダイヤ 15.0ミヤナガ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 20.0 ミヤナガクールダイヤ 20.0ミヤナガ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 13.5 ミヤナガクールダイヤ 13.5ミヤナガ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
クールダイヤ 30.0 ミヤナガクールダイヤ 30.0ミヤナガ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
クールダイヤ 32.0 ミヤナガクールダイヤ 32.0ミヤナガ
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
穴あけジェル 100 ミヤナガ穴あけジェル 100ミヤナガ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
トラスコ品番335-4320RoHS指令(10物質対応)対応
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけジェル ミヤナガ穴あけジェルミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(50mL)
当日出荷
用途硬質磁器タイル、石板、瓦、人造大理石等の穴あけ時の刃先の冷却に。
クールダイヤ ミヤナガクールダイヤミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
ミストダイヤドリル ミヤナガミストダイヤドリルミヤナガ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
デルタゴンビット ミヤナガデルタゴンビットミヤナガ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0ミヤナガ
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃径(mm)7.0トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8
エスロックタイルSDS PB給水セット ミヤナガエスロックタイルSDS PB給水セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ミストダイヤドリルカッターΦ4.0 ミヤナガミストダイヤドリルカッターΦ4.0ミヤナガ
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先径(Φmm)4トラスコ品番811-5146適合材コンクリート、モルタル、石材、磁器タイル・瓦等
タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットボディミヤナガ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合機種充電インパクト
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
タイル用ダイヤドリル アクアショットシャンクインパクト ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットシャンクインパクトミヤナガ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラスコ品番441-3920適合機種充電インパクト質量(g)170
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターミヤナガ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
エスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット) ミヤナガエスロック タイルホールソーセット(ハンズフリー給水セット)ミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)有効長(mm)38セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水材質刃部:ダイヤモンド砥粒シャンクストレート適合電動機電気ドリル(回転専用)
タイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸) ミヤナガタイル用充電ドライバードリル(6.35六角軸)ミヤナガ
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドリルで使用可能です。特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムーズに穴あけ可能です。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上します。
用途被削材:タイル、瓦、大理石など。刃径(Φmm)5.3有効長(mm)65全長(mm)110トラスコ品番400-3586適合機種充電インパクトドリル材質刃部:超硬チップ質量(g)21シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガウエットモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
ミストダイヤドリルボディ ミヤナガミストダイヤドリルボディミヤナガ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から15日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。
有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
ミストダイヤドリルカッター ミヤナガミストダイヤドリルカッターミヤナガ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
デルタゴンビット回転用 ミヤナガデルタゴンビット回転用ミヤナガ
619税込681
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃採用の回転ドリル新登場。 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能。
用途ブロック、モルタル、普通タイル等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、押し出し成型セメント材質刃部:超硬チップ適合材モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
タイル用シャンク ミヤナガタイル用シャンクミヤナガ
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガエスロックタイルホールソー(カッター)ミヤナガ
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材陶器タイル適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
センターピン ミヤナガセンターピンミヤナガ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ充電ドライバードリル タイル用ミヤナガ(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイル用ドリル ミヤナガ磁器タイル用ドリルミヤナガ(21件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
ウエットモンドコアドリル (PC) ミヤナガウエットモンドコアドリル (PC)ミヤナガ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合材鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト、磁器タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管・瓦等
エスロックタイルセット PB給水セット ミヤナガエスロックタイルセット PB給水セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら