30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。 仕様センタードリル:コバルトハイス 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。 有効長(mm)4 仕様エスロックシステム チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用) 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途ブロック・モルタル 適合Φ22~220用 トラスコ品番379-2391 種別振動用コアドリル(Sコア) 材質超硬 質量(g)90.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様SDSシャンク(軽量ハンマードリル用) トラスコ品番811-4513
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm)30 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。
適合エスロックシステム対応商品 刃径(Φmm)6.35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください) 有効長(mm)38 セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水 材質刃部:ダイヤモンド砥粒 シャンクストレート 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。) 有効長(mm)38 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材陶器タイル 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm)30 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合(センタードリルL)PCFCDL チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ミヤナガホ-ルソー378 ポリカッター
エコ商品
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけできます。高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能です。安全性を考えた切り込み量設定方式と切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付です。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。FRP・樹脂版などへの穴あけ作業に。 トラスコ品番811-4418 刃径(Φmm)24 有効長(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
9日以内出荷

ミヤナガホールソー278P(パイプ用)
エコ商品
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面への穴あけが可能です。センタードリルにはC形(コバルト高速度鋼)を使用しています。
用途被削材:鋼板・ステンレス板・銅板・アルミ(4mmまで)。ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅版・アルミなどへの穴あけ作業にセンタードリルC形(コバルトハイス)使用 刃径(Φmm)77 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)111 トラスコ品番408-4799 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼 質量(g)551 フトコロの深さ(mm)60 刃厚(mm)2.5 適合電動機電気ドリル(回転専用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

刃径(mm)48 有効長(mm)50 トラスコ品番796-7365 適合機種電気ドリル(回転専用) 材質刃部:超硬チップ 質量(g)166 適合電動機電気ドリル(回転専用)
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷

刃径(mm)60 有効長(mm)35 トラスコ品番796-7942 材質刃部:超硬チップ 質量(g)232 刃厚(mm)3.2
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷

ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。 トラスコ品番153-6961 セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ シャンク形状SDSプラス 有効長(ふところ深さ)(mm)24 シャンク径(mm)SDSプラス 刃径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

超硬刃先でステンレスなどの被削材に穴あけ可能です
仕様深穴ホールソーセンターピン式シャンク用センターピンです トラスコ品番161-7019
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番544-9921 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ドリル 加工可能板厚(mm)6 シャンク径(mm)10 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)
用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。 有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄) 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)