13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業 有効長(mm)130(カッター長160) シャンクSDS 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130(カッター長160) 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天 仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天 付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB) 適合(センタードリル)PCGWCD225 適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ 有効長(mm)45 仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード 適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。 有効長(mm)30 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合(センタードリルL)PCFCDL チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。 有効長(mm)50
1本ほか
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)