カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • コンクリートドリル(5)
    • はつり工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • ユニカ(10)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(14)
  • マキタ(9)
  • サンコーテクノ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • 関西工具製作所(5)
  • エスコ(55)
  • 修理(9)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
  • ミルウォーキーツール(9)
  • KEMET(5)
  • RS PRO(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ERG(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 14.3(3)
  • 14.5(3)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 17.5(3)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 28(3)
  • 30(3)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 195(1)
  • 280(2)
  • 300(1)
  • 305(2)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 390(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 450(1)
  • 540(2)
  • 570(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 165(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 400(2)
  • 450(1)
  • 655(1)
  • 660(1)
  • 855(1)
  • 860(1)
  • 1055(1)
  • 1060(1)
165・200・250・300・400・450・655・660・855・860・1055・1060
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds max」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×305L ミヤナガSDS-maxビット×305Lミヤナガ(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)165全長(mm)305適合電動工具電気ハンマードリル機能打撃・回転適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機ボッシュ/GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7-45DE、GBH11DE ヒルティ/TE55、TE75 日立/DH40MR、DH50MB マキタ/HR-4000C、HR-5001C リョービ/ED-400Eシャンク形状SDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
SDS-maxビット/コールドチゼル ミヤナガSDS-maxビット/コールドチゼルミヤナガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX
ウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用 ミヤナガウェットモンドLシャンク SDS-max 回転用ミヤナガ
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
ウェットモンドコアが使用できます。
用途ウエットモンドΦ50以上(Φ120以上推奨)。トラスコ品番707-3021シャンク形状SDS-max
テーパーアダブター(SDS-msx) ミヤナガテーパーアダブター(SDS-msx)ミヤナガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
ハンマー用コアシャンク ミヤナガハンマー用コアシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリック付属品 ミヤナガポリクリック付属品ミヤナガ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒュームカンシャンクNO3 ミヤナガヒュームカンシャンクNO3ミヤナガ
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
シャンク径NO.3