6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質スチール 質量(kg)17.6 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×676×800~1070 内寸幅(mm)肘掛/350 キャスター径(Φmm)150(前輪自在・後輪固定) 松吉医科器械コード24-6233-00
1個
非課税商品
91,980 税込91,980
7日以内出荷

ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー 質量(kg)11.8 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020 内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305 キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き) アズワン品番8-4608-04 昇降方式ガススプリング式
1個
非課税商品
79,980 税込79,980
翌々日出荷

簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き 質量(kg)13.6 材質(キャスター)ゴム製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×700×920~1120 キャスター径(Φmm)前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×700×1090~1290 アズワン品番0-513-21 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:390×480
1個
非課税商品
74,980 税込74,980
7日以内出荷

星光医療器アルコー12型
マット及び本体部をスライドさせる事により幅を自分に合わせる事ができます。 折りたためて、収納する事ができます。
1台
非課税商品
49,980 税込49,980
3日以内出荷

姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン 質量(kg)67.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階) 松吉医科器械コード24-5595-00
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

ベッド移乗の際の立ち上がり補助や、免荷式歩行車としても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前400(後ろ520)×555×745~1065 材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザー 最大使用者体重(kg)80 キャスター前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ40mm樹脂ローラー(傷防止カバー付) 内寸(mm)【手すり】312×148 マット幅(mm)75 アズワン品番7-8623-01
1個
非課税商品
68,980 税込68,980
5日以内出荷