歩行補助器 アルコーSK型星光医療器翌々日出荷
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー質量(kg)11.8耐荷重(kg)80材質(キャスター)ゴム製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)アズワン品番8-4608-04昇降方式ガススプリング式