「はかり 0.001」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)
ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)
精度±0.7%F.S.以内
定格出力±2mV/V
保護等級IP67
許容過負荷1.2
ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2
精度±1.0% F.S.以内
定格容量1000
最大荷重(N)1000
許容温度(℃)0~40
防水保護等級IP65
最小分解能1N(0.001kN)
関連キーワード