「ウエイト 100g」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5
最大ストローク(mm)最大150
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
最大ストローク(mm)最大 150
関連キーワード