1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)
用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。 最高高さ(mm)対応サンプル:170 スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ 最大使用荷重(N)100
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ