「ケーキ 4号」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。
イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。
食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。
また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。
測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類
精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット
測定単位荷重:N、変位:mm
表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として)
サンプリング速度1000Hz
サンプリング(最大高さ)70mm
移動量(mm)テーブル:(最大)100
測定速度(mm/s)0.1~10.0
機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能
出力USBおよびUSBメモリ
付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80
質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8
関連キーワード