7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマダ フォースゲージ用ACアダプタ。対応機種。DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
1台
1,398 税込1,538
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)15 取付ねじM6 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)15 取付ねじM6 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷

針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。 本体質量(g)約 15 構成本体部、コネクタ 1 種 最大荷重(N)20 取付ネジ径M6
1台
9,798 税込10,778
30日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際ご利用いただけるM10おネジのアダプタです。
用途HT-AD-M10は最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。お客様にて治具を製作する際のアダプタとしてご利用いただけます。 質量(g)約50 ねじ径M10×L20
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷

簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。 仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、 ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能) 質量(kg)約3 電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ) 内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書) 精度±0.2%F.S.±1digit 表示50.00 機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ 最大荷重(N)50 測定単位N(ニュートン) 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 出力機能USB/RS232C
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)