1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定速度・圧縮・引張方向を一定に再現性の高い測定が可能です。 圧縮・引張速度は、別々に速度を設定できます。 往復回数・荷重を保持する時間を設定する事で、耐久試験が可能です。
仕様●最大荷重(N):500●速度:0.5~600mm/min●サンプル最大高さ:295mm●機能:ストロークリミット・速度切替・変速点・変位制御・マニュアル/JOG/サイクルモード(タイマー・カウンター付)・測定条件メモリ(最大5件)●電源:AC100~240V、50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/220×380×637mm、テーブル/200×100mm●重量:約19kg●用途:圧縮・引張試験に。各種材料の特性評価試験、電気・電子・半導体部品の各種強度試験、スイッチのフィーリング試験などに。●※フォースゲージは別売です。 アズワン品番67-9251-20
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

関連カテゴリ