2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剥離試験用治具のステンレスパネルに、粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測定が可能です。繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。ガイドの位置を調整することで、幅50mmまでのサンプルに対応可能です。
用途GRP-50は剥離試験用治具に粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。正確な位置に繰り返しサンプルを貼り付けられるため、測定の正確性向上、効率化が図れます。 仕様●最大サンプル幅:50mm●対応モデル:P90-200N、P90-200N-EZ、P180-200N、SSP-1608、 本体質量(g)約 300
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。 仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付) 付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200 電源(V)AC100~240 フリー入力 本体質量(kg)約 11 測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット サンプリング周期最大 2000 回/秒 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 最小分解能0.01N
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)