73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N 最大荷重(N)2 仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告) 付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ 寸法(mm)75×34×191 質量(g)490 電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間) 精度±0.2%F.S.±1digit 機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定 サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒) 出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能1N
1台(1台)
104,980 税込115,478
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告 付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ 寸法(mm)75×34×191 質量(g)約490 電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間)) 精度±0.2%FS±1digit 機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定 最小単位0.001N サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒) 出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
1台(1台)
107,980 税込118,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重100Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
107,980 税込118,778
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最小単位0.001N 最大荷重(N)2 仕様オーバーロード値:定格200% 寸法(mm)75×34×191 質量(g)490 電源AC100V(アダプタ付属) 精度±0.2%F.S.±1digit 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック サンプリング周期最大2000回/秒 出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
107,980 税込118,778
4日以内出荷

最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示) 付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ 寸法(mm)72×32×181 質量(g)約460 電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ) 精度±0.2%FS±1digit 最小単位0.001N サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒)
1台(1台)
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能1N
1台(1台)
114,800 税込126,280
6日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
107,980 税込118,778
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重100Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
107,980 税込118,778
5日以内出荷

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
107,980 税込118,778
5日以内出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200% 付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース 寸法(mm)75×34×191 質量(g)約490 電源(V)AC100(アダプタ付属) 精度±0.2%FS±1digit 機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック 最小単位0.001N サンプリング周期最大2000回/秒 出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01N
1台(1台)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N
1台(1台)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能1N
1台(1台)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6 電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S 1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
91,980 税込101,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


測定速度・圧縮・引張方向を一定に再現性の高い測定が可能です。 圧縮・引張速度は、別々に速度を設定できます。 往復回数・荷重を保持する時間を設定する事で、耐久試験が可能です。
仕様●最大荷重(N):500●速度:0.5~600mm/min●サンプル最大高さ:295mm●機能:ストロークリミット・速度切替・変速点・変位制御・マニュアル/JOG/サイクルモード(タイマー・カウンター付)・測定条件メモリ(最大5件)●電源:AC100~240V、50/60Hz●消費電力:50W●サイズ:本体/220×380×637mm、テーブル/200×100mm●重量:約19kg●用途:圧縮・引張試験に。各種材料の特性評価試験、電気・電子・半導体部品の各種強度試験、スイッチのフィーリング試験などに。●※フォースゲージは別売です。 アズワン品番67-9251-20
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書 寸法(mm)72×32×181 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)約460 電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター) 精度±0.2%FS±1digit 表示符号付4桁グラフィック 機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ サンプリング最大1000回/秒 出力機能USB・デジタル(RS-232C)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ 接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定 精度±0.2%F.S.±1digit 表示部符号付4桁(有機EL) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック 表示更新レート16回/秒 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位 バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電) サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


最大荷重1000Nまでの引っ張り及び圧縮測定が可能です。ボルトによるストローク停止位置調整ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:DST、DSV、FB(2-1429-01~04)、 PS(2-1428-01~04)、ZTS(2-957-21~24)、 ZTA(2-1431-21~24) 質量(kg)約7.3 最大ストローク(mm)60 アズワン品番2-1430-12 送り方式レバー式 荷重方向引張・圧縮 送り量(mm)レバー軸170°回転で60
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
1個
86,980 税込95,678
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
精度(%)±0.2FS±1digit サンプリング最大2000回/秒 出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット 寸法(mm)5×34×191 電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属) 付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。
動作速度(mm/min)10~300 機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー 電源(V)AC100~240
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。4分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を合わせて自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。角度計(別売)を使用することで、角度の測定が可能な他、USBメモリが接続できたり、1stピークと2ndピークが検出できたりと、ハイエンドモデルならではの追加機能があります。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーするハイエンドモデルのハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。標準タイプ(HTGSシリーズ)の、高速サンプリングによる高い測定再現性や多様なデータ出力方式などの機能に加え、角度の入出力や、USBメモリを接続できるのが特徴です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。レバー操作により、効率のよい押付(圧縮)測定が行えます。
ストローク(mm)60 寸法(mm)約200×280×410 質量(kg)約7.3 高さ(mm)サンプル最大:265 ※デジタルフォースゲージZTシリーズ取付時 電源 安全装置メカストッパ 最大使用荷重(N)1000 送り量(mm)約170°で60
1台(1台)
81,980 税込90,178
4日以内出荷