「フォースゲージ イマダ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ
内部メモリに1000データまで保存が可能
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S 1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.1%F.S.
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
変位計搭載スタンドと接続することで、変位量を出力できます。応答性に優れ、急速な数値の変化に対応します。ピーク値やグラフデータをUSBメモリに記録できます。計測スタンドを使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。USBメモリに連続データを保存し、パソコンが無くてもグラフ作成可能です。大小判定出力機能付きです。
精度(%)±0.2FS±1digit
サンプリング最大2000回/秒
出力機能デジタル(USB・RS232C)・アナログ電圧約±2VDC・コンパレータ・オーバーロード警告・サブコンパレータ2段階・USBメモリ(※USBメモリは付属しておりません)・変位(※変位計との接続が必要です)
機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマー(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック・1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット
寸法(mm)5×34×191
電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)
付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、ACアダプタ、USBケーブル、収納ケース、データ取り込みソフトウェア(CD-ROM)
1個
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60
機能メカニカルストッパー
2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等
セット内容詳細はお問合せください。
幅(mm)67
高さ(mm)232.5
奥行(mm)48
測定精度±0.1% F.S.
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
トラスコ品番838-4802
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ
接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定
精度±0.2%F.S.±1digit
表示部符号付4桁(有機EL)
機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック
表示更新レート16回/秒
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位
バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電)
サンプリング速度最大2000回/秒
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重100Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
5日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200%
付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源(V)AC100(アダプタ付属)
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
最大荷重50Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能1N
1台(1台)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
最小単位0.001N
最大荷重(N)2
仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)
付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)
精度±0.2%F.S.±1digit
機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表
ストローク(mm)10
寸法(mm)約67×48×232.5
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥107,980
税込¥118,778
4日以内出荷
最大荷重200Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)72×181×32
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.1N
1台(1台)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示)
付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ
寸法(mm)72×32×181
質量(g)約460
電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ)
精度±0.2%FS±1digit
最小単位0.001N
サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒)
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能1N
1台(1台)
¥114,800
税込¥126,280
6日以内出荷
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。最大荷重500Nまでの測定に対応します。
寸法(mm)約220×380×637
質量(kg)約19
高さ(mm)サンプル最大:約295
送り速度(mm/min)0.5~600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)500
1台(1台)
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重1000Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能1N
1台(1台)
¥104,980
税込¥115,478
5日以内出荷
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。最大荷重20Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。
寸法(mm)75×191×34
精度±0.2%F.S.±1digit
最大荷重(N)20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01N
1台(1台)
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ