針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)約 15
構成本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)20
取付ネジ径M6
1台
¥9,798
税込¥10,778
30日以内出荷
関連キーワード