ワイヤーハーネスのかしめ強度測定に最適。専用アタチメント付属。レバー式で高い作業性。
用途ワイヤーハーネスかしめ強度測定。
最大使用荷重(N)500
付属品アタッチメント/CW-500N(クサビ方式)、CH-500N
ストローク(mm)85
本体質量(kg)約10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×450×182
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
質量(g)約 2415
径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)
クランプネジ締め固定式
最大使用荷重(N)5000
1台
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
圧着端子のカシメ強度を測定するための試験機です。
測定から判定までの自動化、容易なサンプルセッティングにより、測定効率が向上します。
破断モードとキープモードの2つのモードで試験が可能です。
オプションアタッチメント(別売)により、様々な圧着端子の試験に対応します。
仕様●使用最大荷重(N):1000●最小分解能(N):1●精度(荷重):±0.5%FS±1digit●サンプリング速度:2000Hz●機能:測定モード2種(破断モード、キープモード)、測定条件登録(最大26件)、オーバーロード停止機能●サイズ:400×240×140mm●重量:約11kg●付属品:専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書
アズワン品番67-9251-28
1台
¥379,800
税込¥417,780
33日以内出荷
圧着端子のかしめ強度を手動で測定するためのワイヤーハーネス専用測定スタンドです。ワンタッチでクランプが可能なサンプル固定治具を付属しており、簡単にサンプルの設置をできます。レバー操作で高い作業性を実現します。付属の固定板を使用すれば、テーブルや台に固定して測定が可能です。別売のデジタルフォースゲージあるいはメカニカルフォースゲージを取り付け使用します。
用途圧着端子のかしめ強度を測定する専用スタンドで、フォースゲージと組み合わせて使用できます。レバー式のため測定効率がよく、オートハーネステスターと比べて低価格なのが特長です。500Nまで測定可。
付属品ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板
ストローク(mm)約 85 、
本体質量(kg)約 10.5、
許容荷重(N)500
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)
本体質量(g)約 315
クランプネジ止め式
取付ねじM10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
クランプフック式
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)1000
ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。
仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm
付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書
ストローク(mm)約 50
寸法(mm)W400×D240×H150
電源(V)AC100~240 フリー入力
本体質量(kg)約 11
測定精度±0.5% F.S. ±1digit
安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時)
測定単位N
測定モード破断モード/キープモード
サンプリング周期2000Hz
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
最大使用荷重(N)1000
出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG)
最小分解能1N
1台
¥379,800
税込¥417,780
31日以内出荷
関連キーワード