「反転 台」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ
内部メモリに1000データまで保存が可能
PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。)
低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載)
PCやモバイルバッテリーからの充電が可能
最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)
本体質量(g)約460
精度±0.2%F.S 1digit
表示部符号付4桁
機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ
測定単位N(kN)、kg(g)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB/RS232C
バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)
サンプリング速度最大1000回/秒
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、
型式eZT
本体質量(g)約 490
表示符号付4桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。
仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、
ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)
質量(kg)約3
電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)
内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)
精度±0.2%F.S.±1digit
表示50.00
機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ
最大荷重(N)50
測定単位N(ニュートン)
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
出力機能USB/RS232C
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。
仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択
付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ
電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電))
精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2°
表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示)
計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度)
機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック
サンプリング周期2000 回/秒
駆動方式手動ひねり式(ハンディー)
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。FA Plus2はセンサー部(ロードセル)を分離したセンサーセパレート型です。ボックスタイプでシンプルなデザインのため設備への組み込みに最適です。ロードセルの選択によって様々な環境での測定に対応できます。(ロードセルを交換しての使用の際は必ず調整が必要です。)。多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示/アラーム音)●対応変位計信号:ラインドライバ信号(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) オープンコレクタ信号(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ(標準モデルのみ付属)/ドライバ CD(データ取込ソフト付)/USB ケー ブル/USB メモリ用アダプタ(※USB メモリは付属しておりません。)/取扱説明書※eZ Connect シリーズのご使用時は、校正をしてからご使用いただくことを推奨しております。メーカーからの出荷時は、単体での検査はしておりますが、ロードセルとの接続状態での荷重校正は行っておりません。接続状態での荷重校正が必要な場合は、アンプとロードセルの組み合わせにおいて、校正作業および校正証明書類の発行をご依頼ください。(有償サービス)
電源(V)AC アダプタ(AC100~240※オプションで産業用電源ユニット(DC+24入力に対応可能です。(型式:-DC)
本体質量(g)1100
精度組み合わせるロードセルの精度+表示器精度 ±0.2% F.S. (※ロードセル単体の精度と表示器の精度の合計値となります。)
表示符号付 4 桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ コンパレータ(合否判定)/AD 値表示機能/符号反転/ゼロクリアタイマ/ +NG アラーム/スクリーンセーバー機能/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)※換算値として kg(g:5N 以下レンジのロードセル接続時)の単位表示も可能です。、
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能RS232C(ボーレート可変 57600bps~9600bps)/USB/ ±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能です。)
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
関連キーワード