84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内 レンジ1500N 最小分解能1N(0.001kN)
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃) 質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 精度±0.5%F.S.以内 保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
122,800 税込135,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 精度±1.0%F.S.以内 許容過負荷1.2
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし 質量(g)約 325 ケーブル長(m)2(コネクタ付) 定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 定格出力±1mV / V±10% 許容過負荷1.2
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃) 質量(g)約 1120 ケーブル長(m)約 5 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.1 最小分解能0.01kN
1台
92,980 税込102,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃) 質量(g)約 540 精度±1.0%F.S.以内 定格出力±1.5mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.2
1台
70,980 税込78,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし 質量(g)約 325 ケーブル長(m)2(コネクタ付) 定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃) 質量(g)約 540 ケーブル長(m)約 5 精度±1.0%F.S.以内 定格出力±1.5mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.2
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃) 質量(g)約 50 ケーブル長(m)約 2 精度±2.0%F.S.以内 定格出力1mV/V±10% 取付ネジ径M6 P1.0 許容過負荷150%R.L. 定格容量(N)50
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷

仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃) 質量(g)約 1200(センサーのみの質量) ケーブル長(m)約 2 定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O 許容過負荷1.5 定格容量(N)2000
1台
164,800 税込181,280
31日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし 質量(g)約 325 ケーブル長(m)2(コネクタ付) 定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±1.0%F.S. 以内 定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N) 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約60 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
107,800 税込118,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
1台
1,298 税込1,428
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±1.0%F.S. 以内 定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N) 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約 1120 ねじ径M16 ケーブル長(m)約 5 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.1
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約 1120 ねじ径M16 ケーブル長(m)約 5 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.1
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)