「嚥下」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格に準拠する測定が可能な容器です。高さ15mmに段差があるので、規格要求されたサンプルの量の充填が容易です。
用途FR-CUP-4020は規格に準拠した測定が可能な介護食測定用サンプル容器です。 材質樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)約20 規格嚥下困難者用食品、日本介護食協議会の「ユニバーサルデザインフード」、に一部準拠しています。
1台
14,980 税込16,478
31日以内出荷

レオメーターとは、食品の食感や硬さを数値化できる測定器です。 イマダのレオメーターFRTSシリーズは、プリセットされた測定条件を多数内蔵。 食品や規格を選択し、操作パネルに表示される案内に沿って操作をすれば、簡単に食品の測定が行えます。 また、プリセットされた測定条件はアレンジしてご利用いただけます。
測定項目【食品】ケーキ/練った生地/パン/米(炊いたもの・生米)/麺/豆(調理前・調理後)/肉・魚(調理前・調理後)/野菜/果物など他多数、【規格】嚥下困難者用食品/ユニバーサルデザインフード/JIS K 6503 にかわ及びゼラチン/ISO16305 Butter/ISO9665 Animal glues/旧 JAS 特殊包装かまぼこ類 精度荷重: ±0.2%F.S±1デジット、変位: 0.1mm±1デジット 測定単位荷重:N、変位:mm 表示荷重:符号小数点付4桁、変位:0.001mm(最小分解能として) サンプリング速度1000Hz サンプリング(最大高さ)70mm 移動量(mm)テーブル:(最大)100 測定速度(mm/s)0.1~10.0 機能測定モード3種(食品・規格、プログラム、マニュアル)、測定条件お気に入り登録(最大6件)、スタートトリガー機能、過負荷防止機能 出力USBおよびUSBメモリ 付属品グラフ作成ソフトウェア、電源コード、USBケーブル、USBメモリ、トレー、アタッチメント(4種)、ヒューズ、検査成績書 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80 質量(kg)本体:約7.4/操作部:約0.8
1台
749,800 税込824,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード