「引張用アタッチメント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
トラスコ品番838-4778
本体質量(g)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53
口幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
TGK品番522-2354
トラスコ品番522-2354
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)500
本体質量(g)約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101
開き幅(mm)最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。
取付ねじフック式
開き幅(mm)15
アズワン品番2-1428-17
最大使用荷重(N)500
1個
¥26,980
税込¥29,678
12日以内出荷
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59
開き幅(mm)最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。
樹脂チューブ・厚みのあるゴム・ウレタン等柔らかく伸びると薄くなる試験片に適しています。
取付ねじM6
最大荷重(N)(使用)250
開き幅(mm)(最大)15
アズワン品番2-1428-19
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。
フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6
最大荷重(N)(使用)500
開き幅(mm)(最大)2
アズワン品番2-1428-15
1個
¥11,680
税込¥12,848
10日以内出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。
取付ねじM6
最大使用荷重(N)1000
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6
開き幅(mm)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。
薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。
チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。
首振り、首固定の切り替えが可能です。
仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g
アズワン品番67-9251-31
1個
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
口幅(mm)20
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
トラスコ品番522-2338
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
用途LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
仕様●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm
付属品マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N)
本体質量(g)フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195
取付ねじM6
最大使用荷重(N)1000
1台
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、
本体質量(g)約620
クランプ巻きつけ式
取付ネジ径M10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など
最大使用荷重(N)500
幅(mm)サンプル最大/30
厚さ(mm)サンプル最大/2
本体質量(g)約180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
質量(g)約 2415
径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)
クランプネジ締め固定式
最大使用荷重(N)5000
1台
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
クランプフック式
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)1000
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
トラスコ品番856-9048
セット内容チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板
質量(kg)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。
用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
トラスコ品番456-0124
質量(g)700
測定精度±0.3% F.S.
測定範囲(N)0~30
目量(N)(最小)0.25
許容最大荷重(N)30
1台
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
関連キーワード
1
2
次へ