「形取りゲージ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
トラスコ品番856-9048
セット内容チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板
質量(kg)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
簡易的に食品の硬さが測れる手動式の測定ユニットです。一定の押しこみ量でつぶす力を簡単に測定できます。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。ステンレス製でお手入れが簡単です。測定するサンプルに合わせて、2種類のアタッチメントからモデルを選択できます。
用途手動で食品の硬さを測定する小型ユニットです。レバー式で作業性が高く、ステンレス製で洗浄しやすいのが特長です。試験する食品の種類が少ない場合や、最大値・最小値・平均値が取得できれば十分という場合にはお勧めです。
仕様●オーバーロードアラーム:事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%●オーバーロード値:定格約 200%●測定スペース:50~80mm (※1)、
ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)
質量(kg)約3
電源内蔵ニッケル水素電池、USB 給電(PC、モバイルバッテリー、AC アダプタ)
内容フォースゲージDSV-50N-M4(※2)、レバー式スタンドFCA-50N、その他(取扱説明書、取付ネジ、工具、検査成績書)
精度±0.2%F.S.±1digit
表示50.00
機能ピークホールド(引張または圧縮)/上下限値判定(OK 判定)/、感度設定(3段階)/表示反転 /符号反転/設定ロック/日付時間設定/、オフタイマー/校正時期お知らせ/姿勢警告アラーム/連続ピークモード/、内部メモリ1000データ
最大荷重(N)50
測定単位N(ニュートン)
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
出力機能USB/RS232C
関連キーワード