3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。 付属品替えベルト(全長 25 cm) 本体質量(g)約 5 最大使用荷重(N)200
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷

荷重や用途に合わせて材質(アルミ製/スチール製)、寸法(直径40mm/60mm)が選択できます。空気を逃がすためのスリットが付いたS-40-SLは、PETボトルの座屈強度試験に最適です。容器本体の強度をより正確に測定できます。材質や寸法の変更、フリージョイント設計など、特注品の製作も対応可能です。
用途A-40/60,S-40/40-SL/60は最大荷重1000Nまで対応の円形平型圧縮試験用治具です。面でサンプルを押すことができるため、錠剤の潰し強度測定や緩衝材の反発力測定などの圧縮試験に最適です。 材質スチール 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)