4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマダつまみ力測定治具
エコ商品
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
欠品中

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)500 開き幅(mm)(最大)2 アズワン品番2-1428-15
1個
11,680 税込12,848
10日以内出荷

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。 厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2 クランプ巻きつけ式 許容荷重(N)500 取付ネジ径M6
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)